Micrómetro, tornillo diferencial, 0-1 mm

Número de artículo: 110-105
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 110-105
EAN / GTIN 4946368008615
Número del fabricante 110-105
Número L L40010 12358
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El micrómetro con diferencial para avance extra fino le ofrece las siguientes ventajas: Micrómetro con avance extra fino Con husillo no giratorio, especialmente adecuado para ajustes precisos El mecanismo de movimiento diferencial con doble husillo consigue un avance extra fino.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 1
Precisión: ±3 µm / ±1,5 µm
Graduación: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±3 µm / ±1,5 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/métrica: Métrica