Chaqueta Soft Shell INDUSTRY Tampa, Unisex, negro, Tamaño 4XL

Número de artículo: 10001-883-09 4XL
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 10001-883-09 4XL
EAN / GTIN 5707209836922
Número del fabricante 10001-883-09 4XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable
  • Forro polar en el interior
  • Las mangas con forma ofrecen una gran libertad de movimiento
  • El elástico ajustable en el dobladillo
  • mejoró la visibilidad del medio ambiente con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Transpirable
  • Forro polar en el interior
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillos en el pecho con cierre con cremallera
  • Anillo D.
  • Bolsillo interior con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Cierre de por adherencia en las muñecas
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • shell suave de 2 capas.
  • Circunferencia del pecho: 132 cm / 52 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco