• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cable de sujeción y posicionamiento HandZup® 4 m

Número de artículo: 098142 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress HANDZUP 4M
Peso 0,99 kg
Mosquetón Twistlock; mosquetón automático
Tipo de producto Cable de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098142 4
EAN / GTIN 3660681053305
Número del fabricante 1032099

Descripción

Ejecución:

HandZup®. Cable de sujeción extremadamente resistente e intercambiable con dos mordazas de aluminio, mango de ABS y fundas protectoras en los extremos del cable. Con TwistLock y mosquetón automático. Ajuste rápido y preciso a la posición de trabajo. Longitud del cable 4 m.

Norma:

EN 358