• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de máscaras de protección respiratoria Serie Aura 9300+Gen3 P2V

Número de artículo: 097109 P2V
Establecer precio 10 Unidad (3,85 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
76 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad de la máscara Estribo flexible para la nariz
Contenido del juego 10
Quality Dress 9322+Gen3
Grado de protección FFP2 NR D
Contenido 10
Tipo de producto Máscara con filtro de partículas FFP2

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097109 P2V
EAN / GTIN 4054596329508
Número del fabricante 9322+GEN3

Descripción

Ejecución:

La nueva generación de la apreciada serie Aura™ 9300+ destaca por una nueva tecnología de filtrado con una resistencia a la respiración prácticamente imperceptible. El diseño en tres partes asegura la comodidad de uso y una buena visión. Los puntos de sellado en la parte superior de la máscara reducen el empañamiento de gafas. Gracias a las bridas prácticas en las zonas de la nariz y el mentón, la máscara se puede abrir higiénicamente y colocar fácilmente en la cara. Además, la técnica de plegado y el embalaje individual higiénico permiten llevar la máscara fácilmente encima.
Con válvula espiratoria cómoda 3M™ Cool Flow™ con tecnología mejorada, para que el aire exhalado pueda escapar todavía más fácilmente.

Nota:

Esta máscara FFP2 filtra al menos el 94 % de todas las partículas del aire y ofrece protección frente a aerosoles líquidos y sólidos. Máscara de protección respiratoria FFP2.