Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes 6735, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094531 7
  • Tecnología de punto: 13G
  • Norma: EN 407
  • Clase de protección frente a cortes: C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Tecnología de punto 13G
EN 388 4443C
EN 407 X1XXXX
Material de base Taeki
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Universal
Color negro / azul
Norma EN 407
Talla de guante 7
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes protectores frente a cortes
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Identificación y clasificación

Número de artículo 094531 7
EAN / GTIN 4059904033160
Número del fabricante 6735/7
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

6735. Guante de protección frente a cortes con recubrimiento de espuma de nitrilo para un buen agarre en entornos ligeramente húmedos y aceitosos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.