• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes KryTech 580 8

Número de artículo: 094468 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    14,19 € / par
  • de 12par
    11,82 € / par
a petición
En stock
71 piezas en stock
  • Característica de los guantes: exento de látex; Exento de DMF
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: B

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 45
Característica de los guantes exento de látex; Exento de DMF
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4342B
Material de base PEHD
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Color negro / gris
Talla de guante 8
Longitud 230 mm - 280 mm
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Clase de protección frente a cortes B
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094468 8
EAN / GTIN 3245425804186
Número del fabricante 3058041 GR.8

Descripción

Ejecución:

KryTech 580 Grip&Proof. Para trabajos sensibles en entornos de trabajo con poco aceite y sucios. Seguridad de agarre efectivo en áreas aceitosas y grasientas por la tecnología Grip&Proof. Duración de la vida útil larga gracias al material lavable resistente al aceite. Adecuados especialmente para el mecanizado de piezas de trabajo con aceite de corte, manejo de chapas aceitosas y piezas de máquinas, trabajos de corte, troquelado y estampación.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.