Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes Tegera® 882, Talla de los guantes: 8

Número de artículo: 094366 8
  • Tecnología de punto: 15G

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 12
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Material de base Nailon
Recubrimiento Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento Recubrimiento completo
Intervalo de aplicación Precisión; Universal
Color negro
Talla de guante 8
Tecnología de punto 15G
Calor por contacto hasta 100 °C
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Identificación y clasificación

Número de artículo 094366 8
EAN / GTIN 7392626040205
Número del fabricante 882/8
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Tegera® 882. Guante sintético con recubrimiento completo de espuma de nitrilo y buen agarre. Mediante la forma ajustada ceñida y un buen tacto en las puntas de los dedos, el guante es excelente para aplicaciones mecánicas de precisión en entorno húmedo o aceitoso. Calor de contacto hasta 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.