Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Bota con cordones antracita OSLO Bau GORE II, S3 XB, Número de zapato UE: 38

Número de artículo: 092786 38

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Serie OSLO
Zona de protección ESD (EPA) no
Color gris
Tamaño UE 38
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero liso
Material suela Perbunan (caucho nitrilo)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Acero
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Suela perfilada
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Amortiguación del talón
Amortiguación en función del peso
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; Suela resistente al calor
Resistencia al calor hasta 200 °C
Ejecución del mango Altura hasta el tobillo
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092786 38
EAN / GTIN 4044348293300
Número del fabricante OSLO BAU GORE II XB 38
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Bota con cordones OSLO Bau GORE II con membrana GORE-TEX® que ofrece un material exterior transpirable pero estanco al agua de cuero suave. Con amortiguación del talón SECURA VARIO®.
  • Lengüeta cerrada.
  • Suela Perbunan Alpine, antracita.
  • Ribete acolchado.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Protección reforzada en las puntas.
  • Plantilla cómoda ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46. Se puede pedir en los números de zapato UE 39 – 51.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "OSLO" Ver todos