Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota de cordones negra NEW TIRRENIAN, S3, Número de zapato UE: 43

Número de artículo: 092402 43
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie NEW TIRRENIAN
Sexo Caballero; Unisex
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Número de zapato UE 43
Tipo de producto Botas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 092402 43
EAN / GTIN 8023796650831
Número del fabricante FW140-000 GR. 43
Fabricante/responsable COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Descripción

Ejecución:

Bota de cordones NEW TIRRENIAN de materiales robustos.
  • Material exterior de cuero gofrado hidrófugo.
  • Forro interior 100 % poliéster, transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión.
  • Plantilla AIR anatómica y perforada de EVA y tejido para una sujeción óptima.
  • Suela: PU/PU.
  • Recubierta elevada de PU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 36 – 48.