Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pantalones cortos reflectantes, amarillo / azul marino, Talla de confección DE: 48

Número de artículo: 091727 48
  • Composición del tejido: 35 % polipropileno; 35% algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 240
  • Lavar: 60 °C colada de color
  • Norma: EN ISO 20471

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Composición del tejido 35 % polipropileno; 35% algodón
Gramaje / densidad tejido del material 240 g/m2
Lavar 60 °C colada de color
Color amarillo / azul marino
Talla de confección DE 48
Norma EN ISO 20471
EN 20471 (protección advertencia) Clase 1
Tipo de producto Pantalón de señalización

Identificación y clasificación

Número de artículo 091727 48
EAN / GTIN 7330509692035
Número del fabricante 154118118933C48
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Pantalón reflectante de material muy robusto pero ligero con equipamiento hidrófugo.
  • Solo 240 g/m2 (Light Weight).
  • Bolsillos traseros, bolsillo en la pierna con bolsillo para lápiz y móvil.

Pantalones cortos reflectantes con insertos elásticos para una comodidad de uso óptima y bolsillos reforzados con CORDURA®.

Norma:

EN ISO 20471, clase 1

Nota:

Protección reflectante Blakläder categoría V para certificación combinada.