• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pantalón peto Pulsschlag 102

Número de artículo: 091171 102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Composición del tejido: 35% algodón; 65% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 260
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color
  • Norma: EN 14404

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pulsschlag
Servicio especial Personalización textil
Sexo Caballero
Composición del tejido 35% algodón; 65% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 260 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Color azul violáceo / negro
Tamaño RU 36L
Tamaño EE. UU. 36/35
Tamaño ES 44L
Tamaño NL 102
Talla de confección DE 102
Tamaño FR 44L
Tamaño IT 44L
Norma EN 14404
Tipo de producto Pantalón de peto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091171 102
EAN / GTIN 4053813028576
Número del fabricante 3324 5353-4699 GR.102

Descripción

Ejecución:

Ropa de trabajo de alta calidad de materiales selectos. Moderno diseño con inteligentes detalles de equipamiento. De una mejor visibilidad se encargan varios elementos reflectantes. Los puntos de carga están sujetados con pasadores para prolongar la duración de sujeción.
Pantalón de peto con protección de los riñones elevada.
  • Bolsillo de peto con refuerzo CORDURA®.
  • Tirantes elásticos con cierre de plástico resistente a los golpes y a altas temperaturas.
  • Certificado según EN 14404 junto con las rodilleras n.º 091848.

Descripción:

  • Línea ergonómica para una mayor libertad de movimiento.
  • Dos bolsillos traseros con refuerzo CORDURA®.
  • Bolsillo para el metro y bolsillo en el muslo con refuerzo CORDURA®.
  • Inserto elástico en la cintura.
  • Rodilla preformada con zona de movimiento.

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
Pantalón peto en combinación de colores azul oscuro / antracita en n.° 091172.
Disponible en otros colores a petición.
En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Tabla de tallas pantalones / monos

KÜBLER Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa KÜBLER

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Tallas de hombre delgado (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Tallas de hombre robusto (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Así se mide
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
    Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra