Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Sudadera con cremallera Contraste Mikralinar®, rojo, Tamaño unisex: XL

Número de artículo: 090368 XL
  • Composición del tejido: 50% algodón; 50% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 300
  • Lavar: 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Contrast Performance
Servicio especial Personalización textil
Sexo Unisex
Composición del tejido 50% algodón; 50% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 300 g/m2
Lavar 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial
Denominación del fabricante N.° 476 HAKRO SUDADERA CON CREMALLERA CONTRAST MIKRALINAR®
Color rojo
Tamaño unisex XL
Tipo de producto Sudadera

Identificación y clasificación

Número de artículo 090368 XL
EAN / GTIN 4045981126819
Número del fabricante 476-002/XL
Fabricante/responsable HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com

Descripción

Ejecución:

Sudadera funcional y especialmente cómoda con práctica cremallera frontal YKK®. Mezcla de material Performance agradable y suave MIKRALINAR®, especialmente fácil de cuidar y resistente. Con insertos grises en los laterales, hombros y mangas. Puños elásticos con refuerzo de LYCRA®. Duradero gracias a la costura doble. Tratado para que no encoja.

Descargas y documentos

De la misma serie "Contrast Performance" Ver todos