Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Paños de limpieza húmedos industriales

Número de artículo: 089197

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Servicios 80
Anchura 200 mm
Longitud 220 mm
Tipo de producto Paño de limpieza húmedo

Identificación y clasificación

Número de artículo 089197
Fabricante/responsable SCHOELLER Industries GmbH, Hansaallee 193, 40549 Düsseldorf, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Toallitas industriales húmedas para superficies metálicas, perfectas para eliminar aceite, grasa, lubricantes y suciedad. No dejan pelusas y son agradables para la piel. De doble cara, con una cara con microperlas para mover la suciedad y otra cara más suave para limpiar. Cumple con la directiva sobre cosméticos CE 1223/2009.
Amplio surtido de paños especiales para fregar y limpiar. Cada paño está diseñado para una tarea específica. Con el dispensador de higiene adecuado se consigue un sistema eficiente.

Aplicación:

Para selladores, aceites, adhesivos, suciedad, tinta, pinturas hidrosolubles. También sobre superficies rugosas. Perfecto para la limpieza de herramientas, superficies de trabajo y manos.