Cartucho para cinta de escritura 19 mm × 7 m poliéster, Tipo: W

Número de artículo: 085550 W
Precio por 1 Unidad (5,10 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    35,73 € / 1 Unidad
    (5,10 € / 1 Metros)
  • Precio unitario comprando 5 Unidad(es)
    29,78 € / 1 Unidad
    (4,25 € / 1 Metros)
a petición
En stock
383 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie D1
Denominación del fabricante DYMO Original D1-Schriftband
Número de rollos 1
Material Poliéster
Anchura 19 mm
Tipo de producto Etiquetas

Identificación y clasificación

Número de artículo 085550 W
EAN / GTIN 5411313452137
Número del fabricante S0720830
Fabricante/responsable NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Descripción

Ejecución:

Cintas de rotulación separables D1, hidrófugas.
Cinta D1 original DYMO para LabelManager, poliéster, se puede despegar, negro sobre blanco, 19 mm x 7 m.
Diseñadas específicamente para los dispositivos de etiquetado Duo LabelManager™ y LabelWriter™, las cintas D1 proporcionan el rendimiento y la variedad necesarios para la mayoría de las tareas de etiquetado. Se adhieren a casi todas las superficies limpias y planas, incluyendo plástico, papel, metal, madera y vidrio, y cuentan con una parte posterior fácil de pelar para una instalación fácil. Las cintas D1 son versátiles, duraderas y están disponibles en una amplia gama de anchos y colores, por lo que puede llevar una organización sin estrés a su hogar y oficina.

Idóneo para:

Rotuladoras Dymo n.º 085500 tam. LM360D, LM420P, LM500TS, 4200.

Nota:

Encontrará otras etiquetas en la tienda en línea. También disponible en paquetes económicos (n.° 085519 W, 085539 W, 085551 W).