Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Letra de punzonar - individual Letra normal A − Z, Altura de letra / carácter: 5/&mm

Número de artículo: 085431 5/&

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje sueltos
Número de sellos 1 ud.
Diámetro exterior 9,5 mm
Tipo de producto Punzón de impacto
Carácter et comercial
Altura de fuente 5 mm
Limitación de profundidad de impacto no
Longitud tipo punzón 70 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 085431 5/&
EAN / GTIN 5022044002555

Descripción

Idóneo para:

Juego n.º 085405 y n.º 085430.

Nota:

El asterisco de los datos del tamaño vale como comodín para el carácter que se desee.
En el pedido, por favor completar los datos del tamaño (p. ej. 3/*) con el carácter que se desee, p. ej. 3/1 o 3/A, etc.