Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bomba de desoldado, Tipo: 1

Número de artículo: 082302 1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante VAC X
Material Plástico
Color azul / negro
Peso 0,057 kg
Tipo de producto Bomba de desoldado

Identificación y clasificación

Número de artículo 082302 1
EAN / GTIN 4003008065787
Número del fabricante 0VACX
Fabricante/responsable ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Descripción

Ejecución:

Bomba de desoldado estándar universal con carcasa de plástico.
La bomba de desoldado ERSA VAC X se caracteriza por su alto rendimiento de aspiración y su forma ergonómica. La estructura antiestática del aparato permite trabajos de desoldado en grupos constructivos con riesgo electrostático. Con el cabezal de desoldado largo, delgado se puede trabajar también en placas de circuitos impresos muy densas. La construcción especial facilita considerablemente la limpieza de la bomba y la sustitución de la punta de desoldado.