• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

lijadoras angulares GWX 9-125 S, CIERRE X con asa adicional y cubierta protectora, en caja

Número de artículo: 06017B2000
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
Serie X-LOCK System
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06017B2000
EAN / GTIN 3165140962568
Número del fabricante 06017B2000
Número L P07350 GWX9-125S

Descripción

Descripción:

  • lijadoras angulares Con X-LOCK GWX 9-125 S, el PEQUEÑO lijadoras angulares GWX 9-125 S PROFESIONAL con cable con X-LOCK ofrece una guía de herramienta superior y un rendimiento mejorado en la categoría de 900 vatios
  • El potente motor de 900 vatios permite un progreso de trabajo rápido
  • Este pequeño lijadoras angulares está equipado con EL SISTEMA de cierre en X de clic sin llave, lo que permite cambiar las herramientas de funcionamiento de forma rápida y sencilla
  • Además, la preselección de velocidad garantiza unos resultados de trabajo perfectos para una amplia gama de materiales y con una amplia gama de accesorios
  • Esta herramienta está diseñada para cortar y moler metal, azulejos y ladrillos
  • Es compatible con el sistema de extracción de polvo GDE 125 EA-T Professional
  • El GWX 9-125 S Professional también tiene una cubierta protectora y protección de reinicio

Característica:

  • Potencia: 450 W
  • Peso: 2,1 kg
  • Disco de desbaste de goma, Ø: 125 mm
  • Velocidad en vacío: 2800 - 11000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 900 W
  • Interruptor: interruptor de bloqueo
  • Disco Ø: 125 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [desbaste superficial (desbaste)]: 6. 0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con lámina abrasiva]: 6,0 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Gama de voltaje: 220 - 240 V
  • Cepillo de copa, Ø: 75 mm
  • Inseguridad K [lijado superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Inseguridad K [lijado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 73 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 100 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 280 mm

Volumen de suministro:

  • Mango adicional
  • Funda protectora
  • Caja