• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ROPA DE TRABAJO: PROTECCIÓN SEGURA CONTRA LA SUCIEDAD, EL FRÍO Y LA LLUVIA

La ropa de trabajo protege a sus empleados de la suciedad, del viento, de las condiciones del clima y de otros aspectos del entorno. Pero la ropa de protección especial ofrece una mayor protección contra otros factores como pueden ser productos químicos, calor o llamas que se pueden dar en el ámbito profesional.

En el ámbito del vestuario profesional, los límites entre vestuario laboral y vestuario funcional son cada vez más difusos: además de la funcionalidad, los aspectos relacionados con la moda desempeñan un papel más importante. Los nuevos materiales elásticos proporcionan más comodidad y mejor movilidad. Son transpirables y repelentes a la humedad. Gracias a los insertos de Cordura, por ejemplo en las rodillas, la ropa de trabajo es más robusta y protege mejor.

MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE TEXTILES DE LOS PIES A LA CABEZA

El vestuario laboral para la industria y servicio incluye:

Más allá de eso:

  • Camisas
  • Ropa impermeable
  • Ropa interior funcional
  • Gorros y calcetines

QUE ASPECTOS DEBE CONSIDERAR EN LA ELECCIÓN DE PRODUCTO

Cuatro criterios juegan un papel especialmente importante en la selección de los productos de vestuario laboral: seguridad, funcionalidad, durabilidad y confort. Además, el ajuste y la apariencia ponen de relieve el aspecto de moda de este tipo de vestuario laboral.

Seguridad como primera prioridad

La ropa de trabajo debe proteger sobre todo a la persona que la lleva puesta, por ello debe cumplir una serie de requisitos en función del trabajo que desempeñe el profesional. Por ejemplo, si se está en un taller, en un almacén o en un entorno de otra índole el tipo de vestimenta será diferente:

  • Trabajar en la industria: robusta, resistente y lavable
  • Trabajar en servicios: ligera, elástica, transpirable, flexible y absorbente del sudor
  • Trabajar al aire libre: protección contra el viento y la intemperie
  • Trabajar de rodillas o inclinado: protección de la zona de las rodillas mediante tejidos reforzados o rodilleras

Importante: para la protección contra productos químicos, cortes, calor u otras sustancias peligrosas, la ropa laboral ya no es suficiente, se requiere ropa de protección especial.
¿Tiene preguntas? No dude en contactar con nuestros expertos:

Contacto

Funcionalidad a través de materiales de alto rendimiento

Las dieferentes prendas están disponibles en distintos materiales. Por ejemplo, el algodón como fibra natural es especialmente agradable para la piel, absorbente e iguala la temperatura. Se utiliza para camisas que se ajustan al cuerpo. Los tejidos mixtos se caracterizan por las siguientes propiedades: resistentes, fáciles de cuidar y de color estable. Este tejjido es adecuado para pantalones con pretina o peto

Polyester es fácil de limpiar. se seca rápidamente y equilibra bien las temperaturas. Este tejido se utiliza por ejemplo para chaquetas de invierno transpirables. Softshell es un material de alta tecnología muy apropiado para chaquetas y pantaloes de trabajo.

Comodidad de uso para unas condiciones de trabajo óptimas

Para aumentar la comodidad de uso y la aceptación de sus empleados, debe prestar atención a las características de calidad al seleccionar los modelos. El vestuario laboral debe adaptarse exactamente a las necesidades de la actividad correspondiente:

En el área de la Industria/Servicios:

  • Plantillas elásticas: para libertad de movimiento en cualquier posición
  • Bolsillos adecuados: todo a mano de forma rápida
  • Mangas y rodillas preformadas: adaptadas a la anatomía para reducir la cantidad de fuerza requerida
  • Costuras transversales triples: soportan cargas extremas
  • Espalda extendida: siempre protegida incluso cuando se trabaja de forma inclinada
  • Refuerzos de Cordura en las rodillas: para exigencias extremas y trabajo estando de rodillas

Relevante especialmentepara la ropa impermeable:

  • Puños de manga ajustable en anchura: reducen el flujo del frío
  • Costuras selladas: para una impermeabilidad total
  • Cuello forrado con forro polar: para una mayor comodidad de uso
  • Capucja ajustable en anchura: para un mejor ajuste y visibilidad

El principio de 3 capas para una protección óptima contra la intemperie

Para protegerse contra influencias externas como el frío, el viento y las inclemencias del tiempo, lo ideal es llevar ropa de trabajo según el principioi de las tres capas. La combinación de ropa interior, capa intermedia y ropa impermeable proporciona una protección óptima para el usuario. La capa más baja, que se encuentra cerca del cuerpo, garantiza un transporte óptimo de la humedad. Esto mantiene la piel seca incluso durante un trabajo angustioso. Una segunda capa, la capa intermedia protege al cuerpo del enfriamiento y evacua la humedad hacia el exteriior. La capa superior es transpirable y está compuesta por un material robusto y de fácil mantenimiento. Ofrece una protección óptima contra la lluvia, el viento y el frío.



ASESORAMIENTO EXPERTO Y ACABADO INDIVIDUAL DE TEJIDOS

En el portfolio de productos de Hoffmann Group encontrará ropa de protección de fabricantes de renombre que impresiona por su alta calidad, sus materiales y su atractivo diseño: desde chaquetas de trabajo, pantalones de trabajo, camisas y jerseys hasta calcetines. Nuestro equipo de expertos estará encantado de asesorarle de forma indovodual para que pueda seleccionar el mejor artículo. Estamos a su disposición por teléfono y por correo electrónico.

Acabado textil

Además, le ofrecemos la posibilidad de añadir ciertos detalles que quiera en su ropa profesional. Tanto si se trata de bordados directos, emblemas bordades, impresiones por transferencia o grabados láser.

NORMATIVA PARA ROPA DE TRABAJO

Información relativa a la ropa de trabajo:

  • EN 343: Ropa estanca al viento y al agua
  • EN 342: Protección certificada frente al frío
  • EN 14404: Rodilleras para trabajos en postura arrodillada

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE ROPA DE TRABAJO

¿Cómo escoger la ropa de trabajo adecuada y encontrar la talla idónea?
Nuestros expertos estarán encantados de poder ayudarle a escoger la ropa que necesite. Las tablas de tallas de los distintos proveedores de catálogo son una guía útil para escoger el tallaje concreto.

¿Por qué hay que prestar atención a la calidad del vestuario laboral?
La ropa de trabajo de buena calidad ofrece una mayor protección. Además, las prendas de alta calidad son más robustas y, por lo tanto, pueden utilizarse durante más tiempo. El vestuario laboral de alta calidad ahorra costes a largo plazo, y por lo tanto, merece la pena.

¿TIENE USTED PREGUNTAS? ¿NECESITA ASESORAMIENTO EN EPI`S?

En Hoffmann se obtiene todo de un solo proveedor :

  • Les atendemos individualmente
  • Análisis de riesgos, ayuda a la hora de elegir el producto, muestras, formaciones y ofertas especiales de servicios (Programa de guantes adecuados, Programa de cuidados de piel)

Contactar ahora

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra