Reducción de los tiempos de preparación gracias al GARANT Xpent
Arnoldi Zerspanungstechnik GmbH se fundó en 2006. En la actualidad, la empresa cuenta con 15 empleados y tiene su sede en Herzogenrath-Kohlscheid (Alemania). Esta empresa relativamente joven utiliza un equipamiento especialmente moderno. Su parque de maquinaria consta de nueve centros de mecanizado CNC de tres y cinco ejes para fresado y torneado, así como de las últimas tecnologías de medición 3D CNC. Entre los puntos fuertes de la empresa se incluyen también las innovaciones en mecanizado, la construcción de prototipos y el montaje de componentes, así como el asesoramiento en cuestiones de producción, diseño y desarrollo. Unos empleados altamente cualificados, con muchos años de experiencia profesional, se comprometen a transmitir sus conocimientos y experiencia a las personas a las que forman y a prestar un servicio profesional. Arnoldi trabaja principalmente para clientes de los sectores del embalaje y la alimentación, entre los que se incluyen SIG Combibloc, Elopak y Teekanne.
«Podemos recomendar sin reservas el GARANT Xpent. Llevamos trabajando con él prácticamente desde el primer día y estamos totalmente satisfechos»
Rudolf Arnoldi, director general de Arnoldi Zerspanungstechnik GmbH

Los tiempos de preparación se han reducido en un 10 %
Arnoldi Zerspanungstechnik GmbH lleva utilizando el tornillo de banco GARANT Xpent de 5 ejes en su centro de mecanizado simultáneo de 5 ejes desde el verano de 2017. Esto ha permitido a la empresa reducir los tiempos de preparación en torno a un diez por ciento. En concreto, se mecanizan simultáneamente aceros al cromo-níquel y materiales de aluminio de alta resistencia.
«En 2017 adquirimos el centro de mecanizado simultáneo de 5 ejes con sistema de cambio de palés de 10 posiciones de DMG Mori. Para poder aprovechar al máximo esta máquina de alta eficiencia, necesitábamos el dispositivo de sujeción adecuado», explica Rudolf Arnoldi, director general de Arnoldi Zerspanungstechnik GmbH. «Conozco al Grupo Hoffmann desde hace unos 40 años; la empresa cuenta con una impresionante gama de productos y servicios. A través del contacto regular con los técnicos de aplicaciones, acabamos conociendo el tornillo de banco de 5 ejes GARANT Xpent. En una prueba comparativa, este tornillo de banco superó a la competencia por su flexibilidad, fuerza de sujeción, altura de instalación y facilidad de uso».

El centro de mecanizado simultáneo de Arnoli lleva en funcionamiento desde el verano de 2017 con diez tornillos de fijación de 5 ejes. Al ser el único dispositivo de sujeción para el mecanizado completo de componentes, el GARANT Xpent está fijado a las diez paletas y se utiliza a diario. A principios de este año se equipó otra máquina de esta forma. El GARANT Xpent se utiliza principalmente en el mecanizado simultáneo de aceros al cromo-níquel y materiales de aluminio de alta resistencia. La tecnología de sujeción desempeña un papel fundamental en este ámbito, ya que la estrategia de sujeción influye de manera significativa en la eficacia del mecanizado.

Simple to use, flexible and modular
Casi un año después de la compra, Rudolf Arnoldi ha llegado a una conclusión positiva: «En una inversión tan importante como la de un centro de mecanizado simultáneo de 5 ejes con un sistema de cambio de palés de 10 posiciones, los tiempos de preparación y los tiempos auxiliares deben ser lo más reducidos posible para lograr una amortización más rápida de la máquina. El GARANT Xpent es precisamente el sistema de sujeción adecuado para lograrlo, ya que solo mecanizamos pequeñas cantidades unitarias y, por lo tanto, necesitamos cambiar de pieza varias veces al día. El GARANT Xpent es muy fácil de usar, flexible y versátil. Nos ha permitido reducir el tiempo de preparación en torno a un diez por ciento», continúa Arnoldi.
Tras estas experiencias positivas, Arnoldi tiene previsto adquirir otro centro de mecanizado de 5 ejes con sistema de palés y equiparlo con el GARANT Xpent», concluye Arnoldi.