• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoffmann Group Connected Tools - Herramientas con Bluetooth® y aplicación HCT

Ofrecemos herramientas de última generación con tecnología Bluetooth y una innovadora aplicación para una rápida documentación y transferencia de datos.


Los innovadores productos de Hoffmann Group Connected Tools (HCT) garantizan la más alta precisión y apoyan su inspección de calidad de manera inigualable. Los datos de medición se pueden determinar y almacenar con precisión. A continuación, los datos de medición pueden transferirse a un ordenador, una tableta o un teléfono inteligente a través de Bluetooth®.Ahorre un tiempo valioso durante las pruebas, la documentación y la transferencia y benefíciese de una aplicación absolutamente sencilla.

En concreto, esto signifca para usted:

  • Mayor libertad de movimiento: Sin molestos cables de transmisión de datos.
  • Máxima fiabilidad: No hay errores de lectura ni de transmisión.
  • Ahorro de tiempo gracias a una documentación sencilla. Con solo pulsar un botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su PC (por ejemplo, Excel o Word) o a su smartphone o tablet.

Aplicación de Hoffmann Group Connected Tools

Organice los diferentes grupos de herramientas de forma rápida y sencilla: La nueva aplicación HCT hace que la documentación de los datos de medición sea más fácil que nunca.

Descargue ahora nuestra aplicación HCT de forma gratuita:

Características de la App HCT

  • Claridad: Una aplicación para varios grupos de herramientas.
  • Operabilidad sencilla: Las herramientas se pueden manejar y ajustar a través de la aplicación.
  • Ahorro de tiempo: Documentación automática de los valores medidos.
  • Organización: Enumerar y gestionar sus herramientas a través de la aplicación en el futuro

Más funciones:

  • Gratuita en AppStore y Goolge Play.
  • Los valores medidos en vivo pueden leerse directamente..
  • Todos los dispositivos habilitados para HCT son inmediatamente visibles en una lista.
  • Cada valor medido puede enviarse a la aplicación HCT mediante un botón de datos.
  • Los resultados de las mediciones pueden guardarse y/o enviarse directamente a un PC, tableta o smartphone. Esto simplifica enormemente la creación de protocolos de medición.
  • Opción de salida en varios formatos de archivo (Excel, Word, etc.).
  • Operación remota del pie de reu: ajuste de un valor preestablecido, asignación del punto cero.
  • Ajuste de las tolerancias a la dimensión nominal definida.
  • Cambiar la unidad de medida, el perfil de conexión Bluetooth y el separador decimal (coma - punto).

Nuestras herramientas con Bluetooth

Ejemplos de aplicación concretos

Técnica de medición

Pie de rey digital GARANT HCT IP67

Herramientas de atornillado

Llave electrónica dinamométrica/torsiométrica GARANT HCT

Herramientas de atornillado

Llave electrónica dinamométrica HOLEX HCT

Ejemplo de aplicación de la App HCT en combinación con el pie de rey digital HCT IP67

La aplicación HCT le permite ver los datos de medición de su pie de rey HCT en directo, manejarlo de forma remota (incluido el ajuste del valor preestablecido, o el punto cero actual) o enviar los valores de medición consolidados mediante la exportación de datos a cualquier ordenador por correo electrónico.

Pie de rey digital GARANT con Bluetooth

Vea en directo el funcionamiento de este pie de rey digital GARANT.

Con un simple clic, puede transferir los valores medidos del calibrador a su soporte de datos a través de Bluetooth. Esto funciona no sólo para el PC, sino también para los teléfonos inteligentes y las tabletas.

Más información

Bluetooth es una conexión inalámbrica segura que permite el intercambio de datos entre diferentes dispositivos. Los dispositivos utilizados pueden ser de diferentes fabricantes. El Bluetooth es desarrollado y distribuido principalmente por el Bluetooth Special Interest Group (SIG).

La transmisión de información por Bluetooth funciona mejor en distancias relativamente cortas. El intercambio de energía a través de Bluetooth es la solución ideal para la transferencia selectiva de información a corto plazo.

La frecuencia de Bluetooth se encuentra en la banda de frecuencia ISM entre 2,402 GHz y 2,480 GHz. Las bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical Bands) son bandas de frecuencias que pueden ser utilizadas por dispositivos de alta frecuencia en la industria, la ciencia, la medicina y en entornos domésticos sin licencia y (en su mayoría) sin necesidad de aprobación.

Ventajas para nuestros clientes a través de la aplicación

  • Mayor eficiencia gracias al almacenamiento directo de los valores medidos en el software SPC o desde el archivo histórico
  • Cambio de varios ajustes de la herramienta de forma rápida y precisa a través del control de la aplicación
  • Asignación de nombres individuales para las herramientas
  • Uso de protocolos estándar: Estos proporcionan la seguridad necesaria para la transmisión de los valores medidos.

Preguntas y Respuestas

  • 1. El pie de rey HCT no se conecta a la aplicación

    Compruebe si la herramienta está en modo de búsqueda. Esto se indica con el símbolo de Bluetooth parpadeando en la pantalla.

    Seleccione el tipo de conexión Bluetooth definido y necesario para conectarse a la aplicación HCT. Seleccione el "modo simple" para conectarse a la aplicación HCT.

    Conexión general de Bluetooth:
    Compruebe en los ajustes de Bluetooth del dispositivo móvil si el pie de rey sigue apareciendo en "MIS DISPOSITIVOS". Al conectarse mediante HID, el pie de rey se conecta directamente al dispositivo móvil. Si todavía aparece allí, elimine el dispositivo de la lista "MIS DISPOSITIVOS" a través de la pequeña "i" en el círculo azul "Ignorar este dispositivo" (IOS) o a través de Eliminar dispositivo (ANDROID) Inténtelo de nuevo.

    Configuración general de Bluetooth:
    Por favor, permita el "Uso de la ubicación". Los datos de localización no se recopilarán más por el uso de la aplicación. Sin embargo, si no se acuerda aquí, puede causar un mal funcionamiento en la conexión Bluetooth.

  • 2. La herramienta HCT no se conecta al PC.

    Compruebe la configuración correcta (perfil HID Bluetooth).Si el dispositivo ya estaba conectado al PC, elimine el dispositivo de la lista de dispositivos y añádalo de nuevo.

  • 3. El PC no tiene un módulo Bluetooth integrado

    Utiliza el dongle Bluetooth adecuado. Se conecta a través de USB y debería integrarse automáticamente en el sistema operativo sin necesidad de ningún software adicional.Si los controladores necesarios no están disponibles, deben ser instalados. Esto viene determinado por la respuesta de su PC y depende de la versión de Windows utilizada.

1. La herramienta HCT no quiere conectarse a la aplicación.Conexión Bluetooth: tipo de conexión incorrecto. Algunos dispositivos permiten diferentes tipos de conexión. Tipos de conexión. Si no se establece el tipo definido, una conexión puede funcionar parcialmente y sólo con restricciones.Acción: Por favor, seleccione el tipo de conexión Bluetooth definido y requerido para establecer una conexión con la aplicación HCT. Por favor, seleccione el modo de conexión "simple" ("simple mode") para establecer una conexión con HCT App (hasta ahora sólo se aplica al calibre Garant).

2. La herramienta HCT no quiere conectarse a la aplicación.Conexión Bluetooth: Conexión no activada. Asegúrese de que el dispositivo HCT está preparado para recibir.Acción: conexión Bluetooth: Compruebe la configuración del dispositivo HCT y active la conexión Bluetooth.

3. La herramienta HCT no quiere conectarse a la aplicación.El dispositivo HCT puede seguir conectado a otro dispositivo.Acción: desconecte la conexión actual en el dispositivo HCT y establezca una nueva conexión. Realice un reinicio en el dispositivo HCT (pueden perderse algunos ajustes).

4. La aplicación HCT no se ejecuta limpiamente, hay fallos, la aplicación interactúa lentamente.Otros procesos en el dispositivo móvil interfieren con la ejecución de la aplicación.Acción: Salga de otras aplicaciones que no necesita en este momento. Reinicie la aplicación Hoffmann Connected Tools.

5. La conexión con la aplicación HCT se pierde repentinamente y la transferencia de datos ya no es posible.La distancia entre el dispositivo HCT y el dispositivo móvil es demasiado larga.Acción: Establecer una conexión segura y más corta.

6. La conexión con la aplicación HCT se pierde repentinamente y la transferencia de datos ya no es posible.Estado de energía / batería baja.Acción: Cambiar la batería / cargar la batería.

7. La herramienta HCT no quiere conectarse al PC / MAC.Bluetooth desactivado en el PC.Acción: Activar el Bluetooth.

8. La herramienta HCT no quiere conectarse al PC / MAC.Bluetooth desactivado en el dispositivoAcción: Activar el Bluetooth.

9. La herramienta HCT no quiere conectarse al PC / MAC.Modo Bluetooth incorrecto.Acción: Ajustar el modo correcto. El modo correcto es HID.

10. La herramienta HCT no quiere conectarse al PC / MAC.El PC/MAC sigue conectado al dispositivo según la configuración.Acción: Eliminar el dispositivo de la lista y añadirlo de nuevo.

11. La aplicación HCT no encuentra ningún dispositivo habilitado para HCT.El dispositivo Bluetooth m no está activado.Acción: Activar el Bluetooth.

12. La aplicación HCT no encuentra ningún dispositivo habilitado para HCT.Tipo de conexión Bluetooth incorrecto.Acción: Establecer el tipo de conexión definido (calibre GARANT: simple).

13. El historial no puede enviarse por correo electrónico.No hay conexión de datos disponible.Acción: Asegúrese de que la conexión de datos está disponible (WLan o datos móviles).

14. Calibre: Error en la pantalla en el modo HID ErrBl1.Causa interna en la pinza. Acción: El error debería desaparecer sin ningún efecto. Posiblemente pulse la tecla "SET" para eliminar el error de la pantalla.

¿Tiene más preguntas?

Póngase en contacto con nuestros expertos en HCT en cualquier momento. Nuestros compañeros le ayudarán con sus preguntas sobre la aplicación HCT o la gama de productos Hoffmann Group Connected Tools.

Contactar ahora

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra