Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
 

La mejor protección en cualquier circunstancia

Equipo de protección personal para todas las épocas del año. 

Aquí encontrará fantásticas ofertas de artículos específicos. ¡Aproveche estos descuentos!

A la acción 

3_LagenPrinzip_800px.jpg

El principio de las 3 capas

Quien desea aportar siempre el máximo rendimiento es conveniente que se sienta bien por todas partes. Por este motivo debe evitar la congelación, el sudor, la piel húmeda y el olor desagradable. Con la combinación ideal de distintas capas de ropa y materiales se puede conseguir la máxima comodidad al trabajar. La ventaja clara: Según la situación climatológica y la sensación se puede retirar o añadir una capa.

1. Seguro (protección frente a la intemperie):
Capa exterior transpirable de material resistente y fácil de cuidar; es la protección perfecta frente a la lluvia, el viento y el frío.
2. Caliente (aislamiento):
La capa intermedia aislante protege el cuerpo frente al enfriamiento y desvía la humedad hacia fuera.
3. Seco(transporte de la humedad):
Capa básica para un transporte óptimo de la humedad. Manitien el cuerpo seco, incluso durante un trabajo agotador.

 

erklaerung_03_800px.jpg

Material que le protege

1. Aislamiento PRIMALOFT®. La alternativa al pulmón.
La fibra aislante contínua no solo le mantien caliente, sino que es una alternativa impermeable al pulmón. Desarrollada originalmente para el ejército estadounidense, esta fibra innovadora está procesada ahora también en ropa de trabajo de alta calidad.

2. Fleece POLARTEC®. Regulación térmica activa.
Material de fleece ligero que se distingue por su gran transpirabilidad y su excelente aislamiento térmico. Además, los productos son particularmente duraderos, comprimibles y se secan rápidamente.

3. Fibra funcional LIFA®. Protección perfecta contra la humedad.

LIFA® es una fibra ultraligera que se utiliza en ropa interior funcional y destacac por su excelente regulación de la humedad. El material ligeramente aislante se lleva debajo de la ropa normal y mantiene el cuerpo caliente y seco.

4. Refuerzo de CORDURA®. Resistente, duradero y flexible.

Los tejidos de nailón Cordura® Nson extremadamente resistentes a la abrasión, al desgarro y al desgaste. El material especialmente duradero protege al usuario y aumenta la vida útil de los artículos textiles. 

5. Material reflectante 3M™. Alta visbilidad.

3M es considerado como pionero en el desarrollo de la técnica de retroreflexión y ofrece soluciones de alta calidad con sus productos reflectantes. Este tejido reflectante mejora la visbilidad del usuario en condiciones de poca luz.

6.Cremallera YKK®. Técnica de cierre de alta calidad.

YKK® se encuentra a la vanguardia mundial de los ofertantes de cremallera y técnicas de cierre innovadoras, de alta calidad. Con su gama amplia de productos ofrece la solución adecuada para cada exigencia.

Regenschutz_800px.jpg

Protección contra la lluvia

Categoría 1
Basic – para todas las profesiones en las que a veces se necesita protección frente a la lluvia.

Categoría 2
Comfort – ropa protectora de la lluvia cómoda y resistente y resistente, con elementos transpirables y comodidad de uso elevada.

Categoría 3
Extreme – para trabajos en un entorno extremo, para el que se necesita señalización adicional.


Columna de agua, ISO 811 y JIS LIS L 1092-B1
Indica la presión de agua retenida por el tejido, 10.000 mm corresponde a la presión de una inmersión a diez metros de profundidad o a la presión de una manguera de incendios.