• 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú

¡Descubra los artículos destacados de nuestras novedades!

Aquí podrá encontrar un resumen de nuestras novedades dividido por categorías dentro de cada grupo de producto del catálogo.

Arranque de viruta monobloque

Bohrer-MasterSteel.jpg

Una innovación en el área de arranque de viruta es la broca de avance elevado mdi MasterSteel FEED 4xD y 6xD de 3 filos para mecanizado de acero. Y la broca de alta velocidad MDI MasterSteel SPEED 4xD y 6xD con RI y velocidad de corte extrema para máximo arranque de viruta por unidad de tiempo.
WMás novedades: MasterSteel Pickpocket (nº. artículo 202404), fresa HPC de 3 filos específica para ramping, inmersión y escotaduras de acero, así como Fresa MasterINOX (nº. artículo 203007), para acero inoxidable, con un novedoso recubrimiento. Y mucho más...

A MasterSteel FEED MDI  

Arranque de viruta modular

Wendeplatte-HB7010-1.jpg

La nueva serie de torneado GARANT HB7010-1 resulta idónea para el arranque de viruta en acero gracias a la evolución de sus propiedades basadas en el diente de tiburón.
También interesante: fresas angulare90° HOLEX (nº. artículo 215055). Las nuevas plaquitas de corte universal HOLEX están disponibles, así como las de GARANT que son igualmente compatibles (nº. artículo 215056_78).

A la serie de torneado GARANT HB7010-1  

Técnica de sujeción

Hochdruckspanner.jpg

La nueva mordaza de alta presión GARANT CN HipoClamp que se trata de una variante rectificada en todos los lados y cuenta con un husillo de cambio rápido. Se pueden suministrar también garras escalonadas, garras superpuestas All y garras HD All. Más innovaciones en este campo: puntos rotativos giratorios (nº. artículo 320658 / 321335) para una alta precisión o Aparato de contracción GARANT SU1 (nº. artículo 354210con estación de contracción con refrigeración por aire integrada y gran inclinación (500m m) para herramientas largas.

 

Al tensor de alta presión CN Allmatic  

Técnica de medición

Digitaler-Messschieber.jpg

El pie de rey HOLEX ABS: que cuenta con un sistema de medición con escala abosulta y un nuevo diseño. Indicador digital amplio de alto contraste con superficies de medición lapeadas con preicisión. Cuenta asímismo con una carcasa metálica rígida.
También sorprende el rugosímetro Mahr PS10 (nº. artículo 498835) con patrón de control integrado, teclas de función programables para acceso directo a las funciones deseadas y selección automática Cut-off.

Al pie de rey HOLEX ABS  

Técnica de rectificado y corte

Schleifschwaemme.jpg

El sistema de color de las esponjas abrasivas GARANT le ofrece una mayor seguridad en sus procesos de rectificado. Gracias a su composición libre de contaminantes (Made in EU) estas esponjas resultan idóneas para el rectificado húmedo y seco.
Las LUKAS Purple Grain Multi (nº. artículo 566355) combina las ventajas de las muelas abrasivas (compacta y agresiva) con las de los abanicos lijadores (marcha suave y mayor durabilidad). Cuentan con un modelo innovador tricapa, un grano grueso de cerámica (CER) P36 y un alojamiento directo M14. 
Las minicintas de sierra GARANT (n°. articulo 581195 cuentan con un mango ergonómico y un diseño compacto y dinámico. Posibilitan una máxima estabilidad y son combinables con todas las cintas de sierra PUK.

A las esponjas abrasivas GARANT  

Herramientas atornilladoras

Magazin-Schraubendreherhalter.jpg

El soporte de destornillador con alojamiento de puntas 1/4" GARANT: con mango rígido con superficie de Santoprene® y un núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Asiento de puntas con imán permanente. 
Más novedades en este área: Maletines de tela para herramientas GARANT (nº. artículo 692240 / 692220 / 692200de nailón resistente a roturas. Disponible como mochila, banderola o maletín de instalador. 

Al soporte de destornillador GARANT  

Herramientas de fijación, de corte manual y de golpe

Neuheit-Schneidwerkzeuge.jpg

Las tijeras para mangueras y tubos de plástico GARANT cuentan con un cuerpo de cizalla de ergonómica fundición a presión de magnesio con mangos recubiertos de goma. La cuchilla tiene un revestimiento antiadherente de PTFE y, de este modo, extraordinarias propiedades de deslizamiento.
Algo también nuevo e interesante: Alicates regulables HOLEX (nº. artículo 705745), aislada según VDE, DIN ISO 8976. El alicate cuenta con una articulación empotrada con protección antienganche para evitar lesiones. Es autoenganchable a tubos y tuercas con ajuste escalonado por muescas. 

A las tijeras para mangueras y tubos de plástico GARANT  

Herramienta manuales y de montaje

Cuttermesser-Set.jpg

El set de cúter de Bessey está compuesto por un cúter resistente para cuchillas trapezoidales (intercambiables). El peligro de heridas es reducido gracias a su cuchilla abatible. Cuenta con un mango de plástico cómodo, compartimento para cuchillas de recambio y clip para cinturón. Así como almohadillas para el dedo pulgar en el mango para una presión de apriete máxima. De forma adicional se inlucyen en el set diversos tipos de cuchillas como 10 trapezoidales y 5 en forma de gancho.
Otra novedad destacada:  sargento HOLEX (nº. artículo 861320) para solicitación alta y extremadamente alta en la sujeción de piezas de trabajo en la construcción metálica, en cerrajerías, fabricación de camiones, construcción de maquinaria, etc. La tapa de presión especial móvil permite la sujeción de piezas de trabajo oblicuas. 

Al set de cúter  

Mobiliario Industrial

ESD-Workstation.jpg

Como novedad podrá encontrar las estaciones de trabajo ESD con todo tipo de accesoriosEstos puestos de trabajo se adaptan a todas sus necesidades por ejemplo permiten la regulación de altura. No conductor de la corriente ESD según DIN EN 61340-5-1. Armarios de herramientas GARANT (p.e nº. artículo 927516) incluye bloqueo de extensión de los cajonesy la posible adpatación rápida al sistema electrónico de cerradura Garant.
Otras novedades: puestos de trabajo con ordenador y estaciones de oficina (nº. artículo 951700) así como el punto de limpieza por aire GARANT (nº. artículo 986000sistema de aspiración con contenedor que permite una limpieza segura y sencilla. Cuenta con ruedas y asa para un transporte fácil.

A los armarios de herramientas ESD  

Suministros para taller y protección laboral

Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber.jpg

Herramientas eléctricas de Bosch, p.e Destornilladores de impacto con batería Bosch para cualquier aplicación posible.
También encontrará numersosas novedades en el áera del equipamiento de proteción personal, como las chaquetas de trabajo (p.e nº. artículo 091151), pantalones pizarra (p.e nº. artículo 091461) o los guantes protectores de soldador (p.e nº. artículo 094112).

A los destornilladores de impacto con batería  

Servicio y Aseosoramiento

HOFFMANN-UK-HEADSHOT-3677_ZUGESCHNITTEN kleiner.jpg

¿Si tiene preguntas sobre alguna de las 10.000 novedades de nuestro eShop o catálogo?

No dude en ponerse en contacto con nosotros por email o llamando a nuestro teléfono de consulta: +34 900 900 728 o a nuestro departamento técnico: +34 91 748 18 09.

Le atenderemos encantados.