Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Rentabilidad y solidez son probablemente los criterios más importantes para nuestros productos HOLEX. ¿Y cómo se consigue? Mediante la calidad, el criterio que prevalece por encima de todo en Hoffmann Group. Y lógicamente gracias a una excelente relación calidad-precio. 9.000 de las herramientas más frecuentemente empleadas por nuestros clientes son de la marca HOLEX, fabricadas para soportar una alta exigencia. O expresado de otra forma: calidad industrial a un precio favorable.

Técnica de arranque de viruta

Holex_Zerspanung_400x200.jpg

Estable y eficiente

Brocas y fresas HOLEX que sorprenden y proporcionan un arranque de viruta limpio.

122340 - broca de metal duro de alto rendimiento

  • Con punta especial para una gran exactitud de centrado
  • Con código de color para un uso universal 

Técnica de sujeción

Holex_Spanntechnik_400x200.jpg

Potente y seguro:
Las herramientas de sujeción HOLEX fijan rápidamente todo tipo de material y garantizan una sujeción segura.

30 0520 Portapinza de sujeción ER

  • Equilibrada a G 6,3/12.000 min-1
  • Forma AD

TÉCNICAS DE MEDICIÓN

Holex-Messtechnik-400x200.jpg

Preciso y rápido:
Las herramientas de medición HOLEX proporcionan resultados de medición exactos en cuestión de segundos

41 2811 - pie de rey digital

  • Pantalla grande
  • Carcasa metálica robusta

HERRAMIENTAS MANUALES

Holex-Handwerkzeug-400x200.jpg

Funcional y sólido:
Las herramientas manuales HOLEX convencen gracias a su ergonomía y robustez

63 0100 - juego de llaves de vaso

  • Prácticos juegos de 43 piezas
  • Acero al cromovanadio

TÉCNICA DE CORTE Y AFILADO

Holex_Trenntechnik_400x200.jpg

Riguroso y exacto:
Las herramientas de rectificado y corte HOLEX trabajan las piezas con gran precisión.

56 8465 - cilindro lijador

  • Láminas ranuradas para un rectificado suave y gran adaptabilidad a las superficies curvas

MOBILIARIO INDUSTRIAL

Holex-Betriebseinrichtungen-400x200.jpg

Práctico y robusto:
El mobiliario industrial de HOLEX es extremadamente sólido y posibilita un trabajo cómodo y flexible

91 6452 - carros de taller 

  • Construcción robusta de acero
  • Cierre central
  • Distribución de material

Equipos protección individual

Holex-PSA-400x200.jpg

¡Mejor protección a unas excelentes condiciones! Desde protección para los ojos, pasando por auditiva, respiratoria hasta ropa. Nuestra colección de productos HOLEX sorprende por su calidad y precio.