• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

REVOLUCIONARIA MORDAZA PARA 5 EJES

GARANT Xpent convence por su perfecta simetría y su gran accesibilidad

Bienvenido a la 5ª Dimensión:

GARANT Xpent surge del conocimiento y experiencia de nuestros manager de producto y técnicos de aplicación en colaboración con nuestros clientes. De esta forma se ha diseñado un nuevo concepto en técnica de sujeción indicado para el mecanizado de 5 ejes.

Para su desarrollo se ha analizado diversos tipos de máquinas y fabricantes que ha ayudado a mejorar el diseño de esta nueva mordaza. La geometría de los módulos de sujeción se ha fabricado siguiendo este concepto. Esta mordaza está disponible en dos alturas.

El rango de sujeción oscila entre 6 – 986 mm. Los módulos de sujeción pueden montarse sobre diversos rieles de diferentes longitudes.

CAMBIO DEL HUSILLO INTERIOR EN 40 SEGUNDOS

Sistema de cambio rápido del husillo (SpindelQuickChange = SQC)

PROLONGACIÓN DEL HUSILLO

Cambio de la longitud del husillo

PROLONGACIÓN DEL HUSILLO

Take advantage of the middle jaw: Clamp 2 components at the same time. The components can have different sizes. Modules are flexible and can be slid individually on the base rail. Quick fixation of the middle jaw is achieved by clamping via 2 screws. Use two turned top jaws and increase your clamping range (ideal from a base rail of more than 550mm). For components of extremely different size simply use a combination of normal and turned top jaw.

OPINIÓN DEL CLIENTE

La empresa Berger Maschinenbau se dedica a la fabricación de máquina-herramienta y piezas para el automóvil. Tienen una amplia experiencia en el aérea del fresado CNC y en el montaje de módulos y máquinas. Esta nueva mordaza GARANT Xpent ha superado sus expectativas y se ha adaptado a todas sus necesidades.

VÍDEO DE PRODUCTO

La nueva mordaza para 5 ejes GARANT Xpent

Esta revolucionaria mordaza para 5 ejes sorprende por su excelente accesibilidad y perfecta simetría.
Es idónea para el mecanizado de 5 ejes y gracias a su diseño facilita una sujeción precisa, modular y sencilla.¡Conozca más detalles en este vídeo!

MORE INFORMATION ABOUT THE PRODUCT

To the flip catalogue GARANT Xpent

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra