• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

APARATO DE CONTRACCIÓN GARANT SU1

Aparato de contracción GARANT SU1 con unidad de refrigeración: diseño modular y manejo muy sencillo.

El nuevo aparato de contracción GARANT SU1 con unidad de refrigeración integrada.

La combinación perfecta de técnica y diseño. Este nuevo aparato de contracción cuenta con esta unidad de refrigeración de forma ya integrada lo que facilita las operaciones necesarias que se deben realizar con este tipo de equipos.

Este aparato cuenta con refrigeración por aire integrado en la posición de contracción. La longitud de heraramienta máxima contraible es de 500 mm. Asimismo cuenta con una bandeja para discos. Se recomienda su aplicación para la refrigeración por aire dependiente del contorno, para la contracción y dilatación para mangos MD y HSS. Su intervalo de contracción oscila entre 3-32 mm. En la zona de control del equipo se puede seleccionar de forma automática los diferentes parámetros de contracción a tener en cuanta. La unidad de refrigeración cuenta con una bandeja para insertos de refrigeración y 2 refrigeradores de contacto con guía forzada. Importante: no daña las herramientas.

Se posiciona como la perfecta combinación de frío y calor.

LAS NOVEDADES

  1. Longitud de herramienta contraíble hasta 500 mm
  2. Mango ergonómico
  3. QuickToolHolder: bandeja de herramientas integrada
  4. Bobina de alto rendimiento
  5. Bandeja para herramientas
  6. Incluye enfriamiento por aire
  7. Bandeja para cambio de discos
  8. Panel de control
  9. Estructura modular
  10. Enfriamiento
  11. Pared de chapa perforada
  12. Alojamiento para insertos de enfriamiento
  13. Superficie de acero fino muy resistente

RÁPIDO Y CÓMODO HACIA LA META

Todo en su sitio:
Tenga listas las herramientas en QuickToolHolder >> Comience el proceso de contracción >> Coloque la herramienta una vez acabado el proceso >> Coloque una nueva herramienta y enfríe el alojamiento.

Uso de la refrigeración por aire:
Seleccione el adaptador de refrigeración adecuado >> La refrigeración comienza de forma automática o manual >> Coloque el adaptador de refrigeración correspondiente >> El aire fluye por las ranuras y enfría el cono de contracció

VÍDEO DE PRODUCTO

Aparato de Contracción SU1/CU1 GARANT

El nuevo aparato de contracción GARANT SU1 con unidad de refrigeración integrada. Descubra más detalles en este vídeo.

PRODUCTOS Y MÁS INFORMACIÓN

Podrá encontrar todos los productos y accesorios del aparto de contracción GARANT SU1 en nuestro eShop:

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra