Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
GARANT

GARANT Power Q

Mejor rendimiento con altos avances. 

06774_LP_Einleitung_800x550.jpg

GARANT Power Q: la nueva familia de fresas de alto avance que consiguen el mejor rendimiento posible. 
Esta herramienta sorprende por su seguridad en el proceso. Su perfecta geometría asegura la mayor productividad en cualquier aplicación. 

Sus Ventajas

06774_LP_Beigelung_800x580.jpg

1. Recubrimiento de níquel duro: Evita la corrosión y los daños en la superficie de la herramienta. 
2. Estabilidad: Mecanizado seguro también en grandes voladizos. 
3. Orificios para refrigeración
4. Óptimo apoyo axial y radial para cada aplicación de fresado.

06774_LP_Schnittradius_800xXXX.jpg

Radio de corte de dos caras: 
Posibilita una alta productividad y una viruta delgada (a).

Gran ángulo de paso:

  • óptima evacuación de la viruta
  • rendimiento perfecto también en huecos profundos (fresado circular, ramping)
  • ventajas en el mecanizado de contornos

 

Preparada para cualquier aplicación

06774_LP_Anwendung_1164.jpg

Aplicación, pieza, máquina y material

1. Aplicación: Fresado de cajeras, Herramienta: Power Q con rosca, 212804_20/3, Plaquita: XOMT060310ZZSR, 212819 ST900 
2. Aplicación: Contorneado, Herramienta: Power Q con rosca, 212809_32/3 Plaquita: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900 
3. Aplicación: Fresado circular con taladro cónico, Herramienta: Power Q con rosca, 212809_32/3, Plaquita:XDMT090416ZDSR, 212860 ST900 

4. Aplicación: Plungé, Herramienta: Power Q con taladro, 212817_50/4, PlaquitaXDMT120516ZDSR, 212887 ST900 

A todos los productos