• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca con plaquitas GARANT

El nuevo GARANT PowerDrill: rendimiento excelente en toda su longitud

GARANT PowerDrill para un rendimiento excelente y una alta seguridad en el proceso. Óptima hasta en su último detalle, esta broca con plaquitas está indicada para cumplir con las condiciones de taladro más difíciles. El nuevo sustrato de la plaquita permite una durabilidad máxima.

La broca con plaquitas GARANT PowerDrill: "Una para Todo".

1. Cuerpo de base optimizado
Aumenta el rendimiento y la durabilidad.

2. Mango cilíndrico con superficies de apriete
Sujeción segura con una transmisión óptima de la fuerza. Tolerancia del mango = h6

3. Punto de unión para una óptima construcción de la herramienta
Para una mayor estabilidad en el mecanizado de taladrado.

4. Amplitud del programa

  • Diámetro: 14 mm – 44 mm (escala a intervalos de 0,5mm)
  • Longitud: 3×D; 5×D

5. Tolerancia de taladro

  • En 3×D: – 0,1 / + 0,3 mm
  • En 5×D: – 0,1 / + 0,35 mm

6. Plaquitas de corte estables
Plaquitas SOGX para acero, inox y una aplicación universal.

7. Canal de evacuación de viruta
Gracias a los canales de evacuación agrandados y los canales de refrigeración en los flancos de la broca se facilita la evacuación de viruta y la estabilidad de la herramienta.

Intervalo de ajuste individual
GARANT Power Drill se puede ajustar con un margen de 0 a 0,25 mm para cubrir diferentes áreas de Ø.

Ángulo gama único
Posibilita además de la colocación de las plaquitas de corte, una regulación de la fuerza de presión radial y esto supone un aspecto determinante para realizar unos diámetros de taladrado precisos .

Óptima colocación de las plaquitas
El ángulo de colocación de las plaquitas de corte así como el posicionamiento axial son decisivos para determinar el centrado y la presión de la broca hacia el exterior.

Alta rentabilidad
Gracias a sus cuatro filos de un sustrato moderno y un recubrimiento especial.

Elección de las plaquitas
Para las diferentes exigencias dentro del mecanizado ponemos a disposición las correspondientes plaquitas de corte en diversos tamaños a su elección.

Vídeo de producto

GARANT Power Drill

Nuestro vídeo le aportará la información necesaria sobre la broca con plaquitas GARANT PowerDrill. Su rendimiento excelente destaca en toda su longitud.

Opinión del Cliente

"¡Esta broca nos ha convenido totalmente!"

Universal, fiable y potente. GARANT PowerDrill ayuda a los profesionales en construcción de acero de Treffler a afrontar los retos más diversos.

"Queríamos encontrar un partner que pudiera cubrir todas nuestras necesidades y para cada material nos facilitara la plaquita más adecuada. Asimismo necesitábamos una fiabilidad en el proceso, al trabajar en serie, y esta herramienta cumplía con todos estos requerimientos".

Johann Karmann, encargado de fabricación de Treffler

Productos y más Información

Conoce todos nuestros productos de GARANT PowerDrill.

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra