• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Las plaquitas de corte DMC: torneado con calidad de pulido

Las plaquitas de corte DMC de GARANT para un acabado brillante

Amplíe sus oportunidades de producción con las plaquitas de corte DMC de GARANT y aumente la eficacia de procedimientos de acabado

Los acabados de alta calidad no solamente aportan una estética a la pieza, sino también son necesarios desde el punto de vista técnico. Con las plaquitas de corte estándares la lisura y la calidad de superficie necesarias se alcanzan hasta cierto punto. Para los mejores resultados del acabado se necesitan unas operaciones adicionales, como lapeado, rectificado y afilado en una maquinaria especifica. Justo aquí las plaquitas de corte DMC son de gran ayuda. Con GARANT DMC (diamante monocristalino) se consigue un acabado rápido y preciso de los metales no férricos y materiales sintéticos en una sola cogida.

Las superficies obtenidas normalmente no requieren ningún tratamiento posterior. Ventajas:

  • Sin servicios externos. Las superficies decorativas y de alta calidad se consiguen con menor esfuerzo y a menor coste.
  • Sin perdida de contorno. Las geometrías y dimensiones se mantienen.
  • Sin perdida de calidad. La seguridad y la reproducibilidad del procedimiento constantes.
  • Sin necesidad de herramientas adicionales. Se utilizan en soportes de torneado de apriete estándares según ISO.
  • La posibilidad de mecanizado independiente de los contornos. La máxima flexibilidad con altísima precisión.
  • Los costos de almacenaje mínimos. Portfolio de productos muy amplio. Muchas formas, tamaños y rádios de plaquitas de corte, disponibles desde el almacén.

MATERIAL DE CORTE DE DIAMANTE DMC

El diamante monocristalino (DMC) es a la vez el diamante natural y el diamante sintético. Con una dureza de Mohs de 10, en una escala de 1 hasta 10, el diamante se considera como un material natural más duro que hay y por eso es idealmente apropiado para los acabados más precisos de los metales no-férricos y materiales sintéticos. Las plaquitas de corte DMC GARANT están fabricadas de un monocristal sintético. La dureza insuperada por ningún otro material está unida a una homogeneidad alta, que facilita una fabricación de unos cantos más precisos, aún más agudos y resistentes a la erupción, muy apropiados para acabados y super acabados.

LA COMPARACIÓN DE ACABADOS

Ejemplo práctico con número de artículo 26 5968 NS - Geometría perfecta y acabado brillante de las piezas

Plaquita de corte DMC

Las plaquitas de corte DMC son resistentes a rotura y extremadamente agudas. Gracias a eso se consiguen unos acabados excelentes y unas piezas con geometría precisa. La superficie de la pieza tiene un aspecto brillante, como si le hubieran sacado el brillo. Normalmente, con esta calidad de acabado cualquier otro tratamiento posterior sobra. Las plaquitas de corte DMC son una solución rápida y barata, cuando se trata de cumplir con altas exigencias de calidad de acabados.


Plaquitas de corte estándares

Los filos de corte PCD o las plaquitas de corte estándares tienen un alto nivel de redondeo y por lo tanto tienden a la fricción y al apriete. Las partículas abrasivas en material de la pieza dañan las blandas fases de la conexión sinterizada y provocan las erupciones. La superficie queda mate y sin brillo.

Descubra aquí nuestro amplio surtido

Las plaquitas de corte DMC GARANT están disponibles en 3 formas en tamaños y radios diferentes.

TESTIMONIO DEL CLIENTE

Stiemert-Duschglas GmbH incorpora las plaquitas de corte DMC GARANT en su producción
"Gracias a las plaquitas de corte DMC GARANT obtenemos una calidad de acabado, que hace el pulido posterior sobrante. Así mismo la fabricación propia en Alemania vuelve a ser igual de económica, como la compra de los suministros en Asia. Aparte de los beneficios económicos, esto nos da una ventaja competitiva. Somos mucho más ágiles y volvemos a controlar todo el procedimiento de fabricación."


Gerente de Stiemert
Markus Schwermer

Más información

Artículos especiales

Aparte de nuestros artículos estándares le ofrecemos nuestra colaboración para fabricar las herramientas diamantadas según sus datos.

Servicio de reafilado

Para el óptimo uso de las plaquitas de corte DMC se recomienda su reafilado periódico. De este modo se puede aumentar significativamente la vida útil de los diamantes. Hoffmann Group le presta los siguientes servicios:

  • Inspección microscópica de los filos de corte dañados
  • Evaluación de necesidad/oportunidad de reafilado y reparación
  • Control del asiento de plaquitas
  • Elaboración de presupuesto
  • Reafilado de los filos de corte diamantados
  • Comprobación de todos los ángulos de corte.

Amplio surtido de plaquitas de corte para todas las aplicaciones:

Aparte de las plaquitas de corte DMC el Hoffmann Group cuenta con una gama muy completa de otras plaquitas de corte. Nuestros asesores técnicos le atenderán con mucho gusto y le aconsejarán una plaquita adecuada en función de material y aplicación.

A los productos
Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra