• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
GARANT Master Eco Klemmdrehhalter

GARANT eco

La tecnología de enfriamiento eficiente para el torneado y tronzado

Con GARANT Eco, la tecnología de "enfriamiento eficiente", hemos creado una solución innovadora para un enfriamiento óptimo en los procesos de mecanizado.

En materiales con baja conductividad térmica es difícil que el calor se disipe. Debido a las altas temperaturas que se producen, la vida de la herramienta y su calidad pueden verse afectadas de forma drástica. Este calor puede reducirse con la refrigeración, y se indica especialmente para este tipo de materiales, logrando una mejora significativa del proceso de mecanizado.

En los sistemas convencionales, la zona de corte está sumergida de forma descontrolada en refrigerante. En temperaturas de hasta 1000 grados se produce una evaporación instantánea en el área de mecanizado. El vapor resultante impide una refrigeración eficaz del filo. Esto ocurre en los procesos de torneado en general, pero especialmente en el tronzado. Gracias al diseño especial del canal de refrigeración, esta se dirige de forma exacta a donde es necesario. Esta refrigeración óptima abre enormes posibilidades de optimización.



4 razones para GARANT eco

Efectivo: aumento de la productividad

Fiable: mayor seguridad en los procesos

Preciso: mejor calidad superficial

Duradero: optimización de la vida útil de la herramienta

Novedades

Con GARANT Eco Vario-Line te asegurarás una variedad de opciones de combinación con tan sólo unas pocas herramientas modulares.

La combinación del soporte de tronzado, la plaquita de tronzado y las lamas para plaquitas permite una variedad de aplicaciones para el torneado, tronzado y perfilado.

Las ventajas:

  • Máxima Flexibilidad
  • Variedad en la elección de la herramienta
  • Amplia gama de aplicaciones de mecanizado
  • Solución a un bajo coste

Soportes torneado GARANT eco

Soporte de tronzado GARANT eco


Soporte para plaquitas eco

GARANT eco Portaherramienta

Juego de equipamiento posterior eco

Portaherramienta GARANT eco

GARANT eco en un test práctico

Comparando dos plaquitas de fresado, una de ellas sin refrigeración GARANT eco (izquierda) y la otra con ella (/derecha), se pueden observar grandes diferencias a primera vista.

En la placa de torneado de la izquierda no se utilizó un sistema de refrigeración. Esto se puede observar claramente, ya que se ha producido una deformación en la parte superficial debido a una sobrecarga térmica.

Por el contrario en la placa de la derecha se hizo uso de la tecnología de enfiramento eficiente GARANT eco, logrando una refrigeración uniforme durante el mecanizado con una garantía evidente y desgaste similar.

GARANT eco: refrigeración eficiente

En nuestro vídeo podrás ver de nuevo el funcionamiento de nuestra innovación GARANT Eco y conocer todas sus ventajas.

Productos y más Informaciòn

Todos los productos de GARANT eco los podrá encontrar aquí.

A todos los productos

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra