• 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú

Elija su categoría

Promoción otoño Mahrlights

47  Productos
  • Reposición
    €232,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Reposición
    €232,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Radiorreceptor MARCONNECT Mahr Art. No.  402746
    Reposición
    €89,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Módulo emisor MARCONNECT 16 EWe Mahr Art. No.  402747
    Reposición
    €279,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Microscopio de medición Mahr Art. No.  404290
    desde 
    €138,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Rugosímetro Marsurf, juego M300C SET Mahr Art. No.  409001
    Reposición

    Seleccionar lista de artículos


  • Pies de rey 150 mm Mahr Art. No.  410250
    Envío inmediato
    30,00 €
    €25,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    112,00 €
    €82,00

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    €82,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    167,00 €
    €119,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Pie de rey digital IP67 Mahr Art. No.  412733
    desde 
    €119,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    221,50 €
    €191,50

    Seleccionar lista de artículos


  • Pie de rey digital IP67 i-wi 150 mm Mahr Art. No.  412738
    Envío inmediato
    221,50 €
    €191,50

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    €277,00

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    €418,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Micrómetro de exteriores 0-25 mm Mahr Art. No.  420410
    Envío inmediato
    50,50 €
    €41,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    156,50 €
    €142,00

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    €178,00

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    €249,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    1420,00 €
    €1.325,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    151,00 €
    €116,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    205,00 €
    €154,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    305,00 €
    €238,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    285,00 €
    €234,00

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    €297,00

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    €342,00

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    €376,00

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    €406,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Calibre de altura compacto 1200 Mahr Art. No.  434707
    Reposición
    924,00 €
    €825,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Reposición
    261,00 €
    €229,00

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    €77,50

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    138,00 €
    €123,50

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    €99,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    163,00 €
    €146,00

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    €528,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Equipo digital de alturas Digimar Mahr Art. No.  445320
    desde 
    €3.650,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Equipo digital de alturas 2D Digimar Mahr Art. No.  445370
    desde 
    €4.950,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Rugosímetro PS10 Mahr Art. No.  498835
    Envío inmediato
    2430,00 €
    €2.095,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Radiorreceptor i-wi STICK Mahr Art. No.  498912
    Envío inmediato
    93,00 €
    €86,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Rugosímetro M300 Mahr Art. No.  499001
    Envío inmediato
    4470,00 €
    €3.790,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Messschieber 16 FN Mahr Art. No.  L40080 1074
    Reposición
    €145,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Messständer mit Magnetfuß MARSTAND 815 MG Mahr Art. No.  L40080 1444
    Reposición
    €172,50

    Seleccionar lista de artículos


  • Messständer mit Magnetfuß MARSTAND 815 MG Mahr Art. No.  L40080 1445
    Reposición
    €189,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Messständer mit Magnetfuß MARSTAND 815 MG Mahr Art. No.  L40080 1446
    Reposición
    €229,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Messständer mit Magnetfuß MARSTAND 815 MG Mahr Art. No.  L40080 1447
    Reposición
    €433,00

    Seleccionar lista de artículos


  • Analoge Messuhr Marcator 810 A Mahr Art. No.  L40080 462
    Reposición
    €33,75

    Seleccionar lista de artículos


  • Messschieber 16 FN Mahr Art. No.  L40080 517
    Reposición
    €62,50

    Seleccionar lista de artículos