• 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menu
PLP_Mahr_800.jpg

Promoción Primavera Mahr 2018

Este año de nuevo contamos con la promoción especial de primavera de Mahr con soluciones de medición a precio de oferta válida hasta el 31 de mayo.

Para que pueda realizar sus operaciones de medición de una forma todavía más precisa. Entre otras cosas conocerá más sobre:
- Micromar: Gran radio de acción a través de Integrated Wireless.
MarConnect: Tecnología inalámbrica para la metrología manual.
MarSurf: Manejo sencillo e intuitivo.

Más acciones promocionales de medición las podrá ver descubrir aquí de TESA , Mitutoyo y Control. 

Elija su categoría

Mahr Mahrlights

51  Productos
  • Radiorreceptor MARCONNECT Mahr Art. No.  402746
    Reposición
    89,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Módulo emisor MARCONNECT 16 EWe Mahr Art. No.  402747
    Reposición
    279,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Microscopio de medición Mahr Art. No.  404290
    desde 
    138,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Rugosímetro Marsurf, juego M300C SET Mahr Art. No.  409001
    Reposición

    Seleccionar lista de artículos


  • Pies de rey 150 mm Mahr Art. No.  410250
    Envío inmediato
    28,50 €
    25,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    109,50 €
    82,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    82,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    164,00 €
    119,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Pie de rey digital IP67 Mahr Art. No.  412733
    desde 
    119,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    214,00 €
    191,50 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Pie de rey digital IP67 i-wi 150 mm Mahr Art. No.  412738
    Envío inmediato
    214,00 €
    191,50 €

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    277,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    418,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Micrómetro de exteriores 0-25 mm Mahr Art. No.  420410
    Envío inmediato
    49,00 €
    41,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    149,00 €
    142,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    178,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    249,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    1375,00 €
    1.325,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Juego de micrómetros de interiores Mahr Art. No.  428910
    desde 
    665,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    1.199,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    148,50 €
    116,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    196,50 €
    154,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    302,00 €
    238,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    278,00 €
    234,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    297,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    342,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    376,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    406,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Calibre de altura compacto 1200 Mahr Art. No.  434707
    Reposición
    897,00 €
    825,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Reposición
    253,00 €
    229,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    77,50 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    135,00 €
    123,50 €

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    99,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Envío inmediato
    159,50 €
    146,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • desde 
    528,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Equipo digital de alturas Digimar Mahr Art. No.  445320
    desde 
    3.650,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Equipo digital de alturas 2D Digimar Mahr Art. No.  445370
    desde 
    4.950,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Rugosímetro PS10 Mahr Art. No.  498835
    Envío inmediato
    2310,00 €
    2.095,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Radiorreceptor i-wi STICK Mahr Art. No.  498912
    Envío inmediato
    90,00 €
    86,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Rugosímetro M300 M300 Mahr Art. No.  499001
    Envío inmediato
    4400,00 €
    3.790,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Messschieber 16 FN Mahr Art. No.  L40080 1074
    Reposición
    145,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Messpistole MICROMAR 844 AS im Set Mahr Art. No.  L40080 1193
    Reposición
    1.985,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Messpistole MICROMAR 844 AS im Set Mahr Art. No.  L40080 1277
    Reposición
    1.499,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Messpistole MICROMAR 844 AS im Set Mahr Art. No.  L40080 1278
    Reposición
    1.345,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Messpistole MICROMAR 844 AS im Set Mahr Art. No.  L40080 1431
    Reposición
    2.395,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Messständer mit Magnetfuß MARSTAND 815 MG Mahr Art. No.  L40080 1444
    Reposición
    172,50 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Messständer mit Magnetfuß MARSTAND 815 MG Mahr Art. No.  L40080 1445
    Reposición
    189,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Messständer mit Magnetfuß MARSTAND 815 MG Mahr Art. No.  L40080 1446
    Reposición
    229,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Messständer mit Magnetfuß MARSTAND 815 MG Mahr Art. No.  L40080 1447
    Reposición
    433,00 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Analoge Messuhr Marcator 810 A Mahr Art. No.  L40080 462
    Reposición
    33,75 €

    Seleccionar lista de artículos


  • Messschieber 16 FN Mahr Art. No.  L40080 517
    Reposición
    62,50 €

    Seleccionar lista de artículos