GARANT Header

Estación de estampado GARANT XGripp

GARANT XGripp: sujeción inteligente con tecnología de preestampado

La estación de estampado GARANT XGripp amplía las posibilidades de sujeción gracias a su innovador sistema de preestampado. Esta tecnología permite fijar la pieza de trabajo con una fuerza de sujeción reducida, lo que protege el material y minimiza el riesgo de deformaciones.
Además, al optimizar el proceso de sujeción, se consigue una reducción significativa de los costes operativos, mejorando la eficiencia global del mecanizado.

Resumen de las características más importantes

  • Encaje perfecto:El contorno del estampado garantiza una adaptación precisa de la pieza, optimizando la sujeción desde el primer contacto.
  • Aplicación uniforme: La fuerza de sujeción se aplica fuera de la máquina, lo que permite un proceso más controlado y seguro.
  • Sujeción cuidadosa: Se reduce la presión sobre los dispositivos de sujeción, protegiendo tanto el material como los componentes.
  • Versatilidad total: Incluso en secciones transversales pequeñas o en posición vertical, la pieza se mantiene firmemente sujeta

Las ventajas del GARANT XGripp

  • Mayor seguridad operativa:Elimina riesgos gracias a un diseño sin mangueras sueltas ni accionamiento por pedal.
  • Menos desperdicio: La visibilidad constante de la pieza permite un control total durante el proceso, reduciendo errores y desechos.
  • Ahorro inteligente de recursos: La fuerza de sujeción optimizada protege los medios de sujeción, prolongando su vida útil.
  • Solución eficaz para piezas complejas: El preestampado permite una sujeción por encaje incluso con baja fuerza, ideal para geometrías delicadas o secciones reducidas.

Gracias al GARANT XGripp: flexibilidad total en toda nuestra gama de tornillos de banco.

1. Sujeción centrada con componentes preestampados

2. Sujeción en 5 ejes con componentes preestampados

3. El tornillo de banco NC se convierte en un tensor de sujeción

La potencia adecuada para su proceso de estampado