{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Grosor material | 1 mm | |
Banco de trabajo altura | 850 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 100 kg | |
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 800 kg | |
Grosor de plaquita | 30 mm | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 90 % | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
Serie | Banco de trabajo KOMPAKT-L | |
Altura | 850 mm | |
Longitud del tablero de trabajo | 1.100 mm | |
Tablero de trabajo profundidad | 700 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 30 mm | |
Anchura de la estructura inferior | 1.030 mm | |
Profundidad de la estructura inferior | 630 mm | |
Cajón anchura útil | 490 mm | |
Cajón profundidad útil | 520 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ de rueda, rueda fija | 160 mm | |
⌀ de rueda, rueda dirigible | 160 mm | |
Material rueda | Caucho macizo | |
Cantidad de cajones | 1 | |
Número de estantes regulables en altura | 1 | |
Número puertas | 2 | |
Material tablero de trabajo | Multiplex de haya | |
Superficie tablero de trabajo | barnizado incoloro | |
ComfortClose | no | |
Parachoques | no | |
Tirador deslizante | no | |
rebajable | no | |
Superficie de rodadura sin huella | sí | |
Peso | 90 kg | |
Tipo de producto | Banco de trabajo móvil |
Número de artículo | 933210 1100 | |
EAN / GTIN | 4045197171757 |