Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de bocas de sujeción con estriado en cruz Acero templado, Para tipo: 125

Número de artículo: 360525 125

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo 125
Anchura de bocas b 125,6 mm
Altura de bocas C 40,1 mm
Longitud de mordazas l 12 mm
Adecuado para el código de color TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan 2; LCV125G; NC8
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360525 125
Número del fabricante 6921884036000

Descripción

Aplicación:

Sujeción de materiales blandos.

Nota:

Incorporación de las regletas escalonadas “clic” n.º 361950; 361960; 361970.