• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Placa de sujeción de imán permanente, paso polar transversal fino

Número de artículo: 380500
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
11 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético de neodimio de gran fuerza adherente.
  • Paso polar transversal continuo.
  • Fuerza de retención uniforme en todo el ancho y en las superficies de las caras laterales de la placa polar.
  • Laminillas de latón de 0,5 mm / acero de 1,4 mm.

Aplicación:

  • Para rectificadoras y máquinas de erosión.
  • Sujeción universal de piezas de trabajo pequeñas, medianas y grandes de cualquier grosor. (Especialmente apropiada para piezas de trabajo delgadas).
  • Se asegura una fuerza de retención uniforme a todo lo anchoy en las superficies de las caras laterales.
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
    Longitud de la placa polar (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra