• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mesa seno con placa de sujeción de imán permanente

Número de artículo: 380700
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
8 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético de neodimio de gran fuerza adherente.
  • Con la placa de sujeción magnética permanente n.º 380500.
  • Basculamiento en torno al eje longitudinal.
  • Intervalo de giro 0 − 45º. Precisión del ángulo ± 5 s. Medida útil inferior para 0° = 3 mm.
    Paralelismo ortogonal ±0,005 / 100 mm.
  • Con paso polar transversal 0,5 mm latón / 1,4 mm acero.
  • Máxima precisión gracias a un modo de construcción extremadamente plano.

Aplicación:

Para trabajos de rectificado y de erosión.

Volumen de suministro:

Incl. caja de madera y tabla conversión grados / minutos a mm.