• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bloque de laminillas (individual, no magnético)

Número de artículo: 380820
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
30 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Unión de acero-latón.
  • Paso polar longitudinal y transversal. Plano o con prisma.
  • Laminillas de 1 mm de latón / 3 mm de acero, pegado sin tirante.
  • Los bloques de laminillas no son magnéticos por sí mismos.
  • Tolerancia máxima ± 0,5 mm.

Aplicación:

  • Solo se puede utilizar en combinación con placas de sujeción de imán permanente para el mecanizado de piezas irregulares.
  • En los bloques se pueden incorporar todo tipo de perfilados.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra