• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plato de torno de barra de cuña ROTA-S-plus 2.0 con mordazas base y mordazas intercambiables duras con mordazas base y mordazas intercambiables duras DIN 702-4

Número de artículo: 313117
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
5 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.
  • Larga vida útil junto con la máxima precisión.
  • Sistema modular de casquillos de protección.
  • Tiempos de equipamiento extremadamente reducidos.
  • Cuerpo del plato templado por cementación hasta ⌀ 315 mm.
  • Perforación pasante grande (¡medida E!).
  • Espiga de seguridad para la máxima seguridad en el manejo.
  • Mordazas de base compatibles con los platos del sistema „F” y del sistema „Duro”.
  • Sujeción flexible de piezas de trabajo pequeñas y grandes.
  • Sujeción altamente precisa de ⌀ interiores mínimos.

Ejecución - imagen:

Cuerpo del plato templado, extremadamente rígido y pulido.
Mordazas de base con dentado inclinado.
Forma especial con borde de proyección.
Botón de presión para el cambio de mordaza.
Seguro de mordazas (triple − excepto tam. 400).
Espiga de enclavamiento para el posicionamiento previo de la mordaza de base.
Accionamiento con conexión hexagonal.

Aplicación:

Para máquinas con alojamiento cilíndrico de centraje o para el asiento por brida. Fijación mediante tornillos por delante. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Norma:

DIN 702-4.

Material:

Totalmente de acero, por lo que es adecuado para velocidades de rotación elevadas (ver tabla).

Volumen de suministro:

1 llave de apriete de seguridad y 1 juego de tornillos de fijación.
Incluye 1 juego de mordazas de base y mordazas intercambiables duras.

Partes opcionales:

Mordazas de recambio y adicionales ver n.º 313200313350.