• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones PSC

Número de artículo: 320409
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Descripción

Ejecución:

  • Para un torneado eficiente.
  • Para el mecanizado con giro a izquierda y derecha.

Ventaja:

  • Un incremento de la productividad gracias a las vibraciones amortiguadas puede aumentar considerablemente los datos de corte.
  • Calidad de la superficie mejorada.
  • Seguridad de proceso mejorada.
  • Evacuación de viruta mejorada.

Aplicación:

Para alojar cabezales de corte intercambiables.

Nota:

En cuanto a los cabezales intercambiables adecuados, ver n.º 264826 − 264827.