• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Placa de sujeción/mandrinadora

Número de artículo: 368015
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
34 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Sistema constituido por placa de base y placa superior/de sujeción. La placa de base se monta a través del calibre de puntas de 200 mm en el sistema de sujeción de punto cero o directamente en la mesa de máquina. La placa de sujeción/mandrinadora se monta en la placa de base y se aplica individualmente el negativo del contorno del componente. Como alternativa, se pueden colocar elementos de sujeción sencillos de Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder, etc. en la placa de sujeción/mandrinadora para la sujeción de componentes.
Placa de aluminio planeada de aluminio EN AW-5083 (3.3547).

Idóneo para:

Placa de base n.° 368010.

Partes opcionales:

Elementos de sujeción Mitee, AMF, Kipp, Halder y similares.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript