• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Plato de torno de tres garras, acero, asiento cilíndrico de centraje DIN 702-4

Número de artículo: 310600

Descripción

Ejecución:

  • Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
  • Cuerpo de acero con reducción del peso y la inercia.
  • Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
  • Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificados.
  • Alta precisión de concentricidad.

Aplicación:

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centraje o para el alojamiento con brida. Fijación mediante tornillos por detrás. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Norma:

DIN 702-4.

Volumen de suministro:

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.
Garras reversibles con dentado en forma de lente.

Partes opcionales:

Garras de recambio y adicionales ver n.º 314000315200.
En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

Nota:

DIN 702-4 corresponde a la antigua norma DIN 6350-1.
Mandriles de platos de torno de barra de cuña, véanse n.° 313120313140.