• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte atornillado para alineación

Número de artículo: 374480
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
17 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Alineación sensible por medio de la rosca fina M 30 × 1,5. El inserto deslizante fijo impide el arrastre en el giro y el desplazamiento de la pieza de trabajo durante la alineación.
  • En el orificio de centrado se pueden insertar los pasadores cilíndricos ⌀ 12 × 50 mm y ⌀ 12 × 80 mm incluidos en el suministro, con lo que la altura de construcción aumenta en 30 ó 60 mm.
  • Si se coloca la placa de centrado n.º 375030 bajo el soporte atornillado para alineación, es posible, en combinación con otros soportes atornillados, una altura de asiento de hasta aprox. 1370 mm.

Nota:

Superficie de asiento plana para la pieza de trabajo con orificio de centrado ⌀ 12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000375030.