• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portaherramientas para aparato base Tool Boy VDI

Número de artículo: 358620
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
9 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa de aluminio.
  • Portaherramientas intercambiables

Característica:
  • Portaherramientas 8×45° indexable.
  • Montaje sin deformación, es decir, no se producen daños en el cono.

Característica:

Todos los adaptadores con dispositivo de apriete.

Ventaja:

Montaje sin cambio de sujeción, no se producen daños en el cono.

Idóneo para:

Tipo SK para DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 y ANSI.