• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Placa intercambiable para pinza magnética, aluminio

Número de artículo: 358717
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
19 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Placa intercambiable en aluminio.

Aplicación:

Incorporación del contorno opuesto de la pieza de trabajo terminada para el desenroscado en unión positiva (máx. 50 rpm) y el transporte del componente. Conexión con la pinza magnética mediante 4 tornillos.

Nota:

Las placas intercambiables también puede fabricarlas el propio usuario. Además de la posibilidad de mecanizar geometrías de piezas de trabajo con arranque de viruta, también se pueden utilizar procedimientos de presión aditivos.
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
    ⌀ / altura (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra