Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P30031

Mandril HD corto, modelo HT con perforaciones para conducto de refrigeración SK 40

Marca: GARANT
Norma asiento DIN 69871
Estrategia de arranque de virutas HPC
Norma asiento ISO 7388-1
Estrategia de arranque de virutas HSC
Precisión de concentricidad ≤ 3
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Mandril HD corto, modelo HT con perforaciones para conducto de refri...

Envío inmediato
Precio unitario
desde  264,00 €
Más sobre la categoría Alojamientos para herramientas
Más sobre GARANT

Descripción de producto

Ejecución:

  • Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.
  • Con perforación Balluffchip.
  • Posibilidad de regulación longitudinal axial (recorrido de ajuste 10 mm).
  • Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.

Aplicación:

  • Para taladrar, escariar y fresar.

  • Para fresado con arranque de viruta pesado.
  • Pares máximos transferibles 550 Nm, versión HT (High Torque).
  • Propiedades amortiguadoras ideales, en consecuencia una superficie de pieza óptima, aumento de duración y protección del husillo.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.° 308600 − 308806, llave de apriete de PA n.° 308810; 308830, casquillos intermedios n.° 302135 − 302180.

Nota:

V = ¡recorrido de regulación máximo!

Datos técnicos

Norma asiento
DIN 69871 ; ISO 7388-1 
Alojamiento
SK 40 
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 rpm 
Precisión de concentricidad
≤ 3 µm
Perforación para conducto de refrigeración
se puede cerrar 
Forma
ADB 
Estrategia de arranque de virutas
HSC ; HPC