• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Minicinta abrasiva ⌀ 90 × 100 mm 237AA

Número de artículo: 568537
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 4,02 €
  • de 10
    desde 3,35 €
a petición
Disponible
487 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Descripción

Ejecución:

Minicintas abrasivas ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
La superficie piramidal finamente estructurada garantiza el mejor acabado con una vida útil máxima. Especialmente indicada para el rectificado intermedio de chapas de acero fino.

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.° 568570568577 (⌀ de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000 rpm.