• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela a láminas de pulir (fieltro) blando

Número de artículo: 566976
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 26,43 €
  • de 2
    desde 22,03 €
a petición
Disponible
99 piezas en stock
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Metales no ferrosos
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Descripción

Ejecución:

Las láminas de fieltro (altura 20 mm) colocadas verticalmente en un plato de fibra de vidrio proporcionan una flexibilidad y una refrigeración máximas durante el proceso de pulido.

Aplicación:

Para sacar brillo al acero fino y metales no férricos en combinación con pasta de pulir n.º 555740.
Aplicación con velocidad de trabajo reducida (aprox. 1500 rpm).