• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,20 mm

Número de artículo: 574100
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
729 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.
Para desoxidado, decapado, limpieza.
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
    ⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra