• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela de fibra ZF 714 corindón de circonio (ZA) ⌀ 115 mm

Número de artículo: 566430
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 0,60 €
  • de 50
    desde 0,50 €
a petición
Disponible
1.514 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Muelas de fibra VSM ZF 714 con un rendimiento de abrasión elevado y una larga vida útil. Rectificado frío. Especialmente para aceros aleados, metales no férricos y fundición gris.
Tipo de grano: corindón de circonio (ZA) con recubrimiento activo de rectificado.

Aplicación:

En lijadoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.º 566650 / 6670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.
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
    Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra