{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Especificación | CER60Q-BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 125 mm | |
Anchura del disco de corte | 1,3 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 12.200 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563255 125 |